zł1304.93
Bez podatku VAT
zł1605.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ imaków tokarskich T.00 - T.0. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | T.00M |
B | 37.0mm |
Brand | Indexa |
D | 11.2mm |
EAN | 5036140060227 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 11mm |
G | 10mm |
H maks. | 22.5mm |
H Min. | 12.5mm |
H1 Maks. | 27mm |
H1 Min. | 17mm |
L | 58.0mm |
UNSPSC Code | 23242106 |