zł1450.15
Bez podatku VAT
zł1783.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ imaków tokarskich T.1 - T.3. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | T.1 |
B | 63.5mm |
Brand | Indexa |
D | 19.0mm |
d Maks | 16.0mm |
D1 | 37.75mm |
D2 | 16.0mm |
E | 124mm |
EAN | 5036140060258 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 13mm |
G | 19mm |
H maks. | 44.5mm |
H Min. | 25.5mm |
H1 Maks. | 46mm |
H1 Min. | 30mm |
J | 52.5mm |
K maks. | 41mm |
K min. | 41.0mm |
L | 7.0mm |
M | 6.5mm |
UNSPSC Code | 23242106 |