zł2030.73
Bez podatku VAT
zł2497.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ imaków tokarskich T.1 - T.3. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | T.2 |
B | 71.5mm |
Brand | Indexa |
D | 25.5mm |
d Maks | 19.0mm |
D1 | 44.45mm |
D2 | 16.0mm |
E | 159mm |
EAN | 5036140060272 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 19mm |
G | 19mm |
H maks. | 46.0mm |
H Min. | 24.0mm |
H1 Maks. | 54mm |
H1 Min. | 36.5mm |
J | 65.0mm |
K maks. | 47.5mm |
K min. | 47.5mm |
L | 98.5mm |
M | 8.0mm |
UNSPSC Code | 23242106 |