Iscar

MM S-B-L140-C16-T08 MILLING BODY

SKU:

IST1314696R

MPN:

3102511

zł545.90

Bez podatku VAT

zł671.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tsi: T08
    a°: 85
    d: 16.00
    D2: 11.50
    h: 19.20
    L1: 22.00
    L: 140.00
    Shank material: Carbide.
    Kg: 0.22


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    UNSPSC Code

    23101513