Indexa

Kły obrotowe wysokowydajne

Dostępne 5 opcje.

Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, poddane działaniu wysokiej temperatury i precyzyjnie szlifowane. Przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Posiadają precyzyjny stożkowy walec i łożyska oporowe, które wytrzymują promieniowe i osiowe naciski przedmiotu obrabianego. Kąt ostrza 60° jest szlifowany po złożeniu kła aby wyeliminować bicie. Mogą pracować pod dużym obciążeniem zapewniając wytrzymałość i wysoką wydajność. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.

Maksymalne bicie:
Stożek Nr 2 do 5: 0.005mm.
Stożek Nr 6: 0.010mm.

(1)@2500rpm; (2)@2000rpm; (3)1000rpm