zł1250.80
Bez podatku VAT
zł1538.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, poddane działaniu wysokiej temperatury i precyzyjnie szlifowane. Przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Posiadają precyzyjny stożkowy walec i łożyska oporowe, które wytrzymują promieniowe i osiowe naciski przedmiotu obrabianego. Kąt ostrza 60° jest szlifowany po złożeniu kła aby wyeliminować bicie. Mogą pracować pod dużym obciążeniem zapewniając wytrzymałość i wysoką wydajność. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.
Maksymalne bicie:
Stożek Nr 2 do 5: 0.005mm.
Stożek Nr 6: 0.010mm.
(1)@2500rpm; (2)@2000rpm; (3)1000rpm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kieł obrotowy |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140238602 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 4000rpm |
Maksymalne obciążenie promieniowe | 50kgf |
Obciążenie osiowe @100 | 700kgf |
Obciążenie osiowe @3000 | 200kgf |
Obciążenie promieniowe @100 | 175kgf |
Standardy spełnione | DIN228 Form A |
typ: stożek Morse'a | 3 |
UNSPSC Code | 23153013 |
Waga | 0.92kg |