zł798.34
Bez podatku VAT
zł981.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, następnie precyzyjnie szlifowane zewnętrznie. Precyzyjne łożyska są zawarte w wykonaniu standardowym. Kły posiadają kąt ostrza 60°. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kieł obrotowy |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062788 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3800rpm |
Maksymalne obciążenie promieniowe | 75kgf |
Obciążenie osiowe @100 | 500kgf |
Obciążenie osiowe @3000 | 125kgf |
Obciążenie promieniowe @100 | 600kgf |
typ: stożek Morse'a | 4 |
UNSPSC Code | 23153013 |
Waga | 1.23kg |