zł1689.23
Bez podatku VAT
zł2077.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali wysokiej jakości, precyzyjnie szlifowane
wewnętrznie i zewnętrznie z z łożyskami o specjalnym smarowaniu. Wszechstronne obrotowe kły z wymiennymi końcówkami dla szerokiej gamy zastosowań. Idealny do narzędziowni lub produkcji małych toczonych elementów. Końcówki dopasowane są do kłów za pomocą stożka i są usuwane za pomocą klucza dołączonego do zestawu. Wszystkie powierzchnie są szlifowane a zestaw dostarczany jest w lakierowanym drewnianym pudełku do przechowywania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kieł obrotowy |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140108783 |
ECLASS Code | 23049190 |
typ: stożek Morse'a | 2 |
UNSPSC Code | 23153013 |
Waga | 0.85kg |