SKU:
SWT1659808A
zł197.21
Bez podatku VAT
zł242.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 98 Długość zwykła
Kąt linii śrubowej 45°, drobny skok, z ostrzem centralnym. Chwyt Weldon wg DIN 1835B. Średnica chwytu wg h6. Wymiary wg DIN 844.
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 69mm |
Długość fletu | 19mm |
EAN | 5036140288560 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
podziałka | precyzyjna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 8mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ frezu końcowego | Kwadrat |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Powłoka Peak Power |