logo

York

30-częściowy zestaw wiertel pokrytych diamentem z trzpieniem 3 mm

SKU:

YRK2109900K

zł264.95

Bez podatku VAT

zł325.89

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw pilników o różnorodnych stylach, zawartych w poręcznym plastikowym opakowaniu. Idealna dla personelu wykonującego zróżnicowane zadania. Precyzyjne wykonanie pozwala na wspólpracę z bardzo szybkimi urządzeniami. Mieszane kształty sferyczne (kuliste),
    cylindryczne, cylindryczne kuliste, łukowe i stożkowe. Średnica do 4.5mm Długość całkowita: 45mm. Trzonek: 3mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140218147

    Liczba rusztów

    30

    Materiał nasady

    DIAMONTOWE

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    Powlekany

    Zawartość

    Różne rozmiary zadziorów w kształcie kuli, cylindrycznych, kulkowych, drzewnych i stożkowych zadziorów