zł11.98
Bez podatku VAT
zł14.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 45mm |
Długość nasady | 10mm |
EAN | 5036140217867 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Cylinder |
Materiał nasady | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A30 |
Rodzaj cięcia | Jednokrotnie cięte |
Średnica nasady | 3mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | DIAMONTOWE |