zł55.99
Bez podatku VAT
zł68.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzpień, pozostałe 6mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 40mm |
Długość nasady | 12.7mm |
EAN | 5036140217256 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Round Tree |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 6 - Podwójne cięcie |
Średnica nasady | 6.3mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |