zł77.18
Bez podatku VAT
zł94.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzonek, pozostałe 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 55mm |
Długość nasady | 19mm |
Dołączony kąt | 90° |
EAN | 5036140216730 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Cylindryczne cięcie końcowe |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 9 - Łamanie wiórów |
Średnica nasady | 10mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |