zł42.69
Bez podatku VAT
zł52.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzpień, pozostałe 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 40mm |
Długość nasady | 12.7mm |
Dołączony kąt | 14° |
EAN | 5036140217669 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Frezy stożkowe |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 9 - Łamanie wiórów |
Średnica nasady | 5mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |