York

D2 Narzędzia obrotowe pokryte diamentem - Kuleczka 2,0 mm

SKU:

YRK2109320K

zł8.87

Bez podatku VAT

zł10.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    2mm

    EAN

    5036140218000

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Frez kulisty ball nose

    Materiał nasady

    Pokryty diamentem

    Nr części MFR

    D2

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    2mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE