zł97.69
Bez podatku VAT
zł120.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzpień, pozostałe 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 70mm |
Długość nasady | 22mm |
EAN | 5036140217621 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Frezy stożkowe |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 6 - Podwójne cięcie |
Średnica nasady | 12.7mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |