zł90.18
Bez podatku VAT
zł110.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowane przede wszystkim do usuwania złamanych gwintowników, trzpieni lub śrub bez uszkodzenia powierzchni. Po nawierceniu rdzenia złamanego gwintownika pozostałe jego kawałki można usun...c za pomoc... rysika. Dobierz wkrętak zgodnie z wymiarem gwintownika. Stabilność materiału obrabianego i wrzeciona jest istotna. Te wykrętaki mog... pracować z szybkości... pomiędzy 1500 a 3500 obr/min. Należy zastosować stałe i nieprzerywane reczne posuwy. Chłodziwo nie jest wymagane.
*Lub odpowiednik calowy
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SD3 |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 41mm |
EAN | 5036140095854 |
ECLASS Code | 21010101 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | M5 |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Minimalny rozmiar dotknięcia | M4 |
Średnica wiertła metryczna | 3 |
UNSPSC Code | 23241605 |
Zakres rozmiarów dotknij | M4 do M5 |