Sherwood

TAŚMA CZARNA DO TKANINY 50mmx10M

SKU:

SHR0190600K

zł323.43

Bez podatku VAT

zł397.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do wykonania dokładnych otworów w szerokiej gamie materiałów. Do pracy na wiertarkach stołowych. Wiertło wycina równoległe otwory w podanym zakresie wymiarów. Maksymalna grubość materiału 3mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140161788

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba kroków

    11

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    10mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Wybór

    Od 6 do 37mm

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Blacha