Sherwood

Klucz C, stal chromowo-wanadowa, 170 mm, pojemność szczęk 40-42 mm

SKU:

SHR0190530K

zł253.54

Bez podatku VAT

zł311.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do wykonania dokładnych otworów w szerokiej gamie materiałów. Do pracy na wiertarkach stołowych. Wiertło wycina równoległe otwory w podanym zakresie wymiarów. Maksymalna grubość materiału 3mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140161764

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba kroków

    12

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    10mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Wybór

    Od 6 do 38mm

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Blacha