noscriptKennedy TULEJA WIERTŁA H&G 5MT I/S x 6MT O/S | Cromwell Tools

Kennedy

TULEJA WIERTŁA H&G 5MT I/S x 6MT O/S

SKU:

KEN4822560K

zł264.89

Bez podatku VAT

zł325.81

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    Gama tradycyjnych narzędzi mocujących. Tuleje wykonane z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej. Wszystkie tuleje i trzpienie są hartowane, szlifowany stożek wewnętrzny i zewnętrzny. ISO 238 BS 1660 : 2.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rękaw wiertarski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    225mm

    EAN

    5036140072930

    ECLASS Code

    21021106

    Rozmiar zewnętrzny

    6MT

    Standardy spełnione

    ISO 238 BS 1660 : 2

    UNSPSC Code

    23290000

    Waga

    2800g

    Wewnątrz Morse'a Taper

    5MT