SKU:
SWT1615028A
zł575.32
Bez podatku VAT
zł707.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 6-częściowy
Do ogólnej produkcji maszynowej. Wymiary wg DIN 844. Średnica części tnącej js12. Chwyt wg h6. Zawartość: 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 50(2)60mm |
Długość fletu | 12(2) 14 16 20 (2)mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140023291 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 4 |
Liczba rusztów | 6 |
Maksymalna średnica | 10 |
Materiał | Węglik |
Minimalna średnica | 3 |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 5mm 8mm |
Średnica trzpienia | 10mm 4mm 5mm 6mm 8mm |
Tolerancja średnicy frezu | js12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Półwykańczanie Profilowanie Rowków Wykończenie |
Zastosowanie materiału | Stal węglowa |
Zawartość | 1 x 10mm 1 x 3mm 1 x 6mm 1 x 8mm |