zł151.53
Bez podatku VAT
zł186.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 74 Dugie ostrze
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta.
Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 50mm |
Długość fletu | 2mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140207134 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 1.5mm |
Średnica trzpienia | 4mm |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | AlTiN |