zł44.24
Bez podatku VAT
zł54.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.
Tolerancje
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 39mm |
Długość fletu | 5mm |
EAN | 5036140286665 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 1.5mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |