zł83.95
Bez podatku VAT
zł103.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje calowe
Średnica: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013.
Średnica: ponad 1/2” ~ . Tolerancja: +0.0005, -0.0015.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 9/16in. |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140370371 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Krótki |
Seria | B210T |
Średnica frezu | 3/8in. |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
Standardy spełnione | BS 122 |
Typ fletu | Spirală |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |