logo

Wiertła frezujące

Frezki do rowków to wszechstronny i mocny rodzaj frezów końcowych, zdolny do wykonywania szerokiego zakresu cięć z łatwością. Ich wydajność przy obróbce drewna i aluminium sprawia, że są one bardzo cenionym narzędziem, stosowanym powszechnie w kluczowych zastosowaniach obróbki metali i obróbki drewna. Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości frezek do rowków od zaufanych marek, używanych przez profesjonalistów z całego świata.

Czym są frezki do rowków?
Frezki do rowków (często nazywane frezami do rowków, frezami do rowków, lub frezami o dwóch zwojach) to narzędzia tnące, które zazwyczaj posiadają dwa zwoje, płaski koniec i podwójne ostrza tnące. Mają dwa przeciwstawne ostrza tnące, posiadające wzmocnione zęby końcowe dla zwiększonej wytrzymałości i mniejszego ścierania materiału.

W przeciwieństwie do innych rodzajów frezów końcowych, krawędzie tnące frezek do rowków sięgają do środka wiercenia. Oznacza to, że mogą również wykonywać cięcia wzdłużne.

Dlaczego warto używać frezek do rowków?
Podobnie jak wiertła końcowe lub frezy końcowe, frezki do rowków zapewniają precyzyjne cięcia na powierzchniach i krawędziach materiałów. Jednakże mogą one być również wykorzystywane w centralnej części przedmiotu, tworząc otwory ślepe - podobnie jak standardowe wiertło.

Dzięki tylko 2 zwojom, frezki do rowków zapewniają najlepszą wydajność podczas ewakuacji wiórów, ponieważ narzędzie pozostaje chłodniejsze przez dłuższy czas w trakcie pracy. Jednakże prowadzi to do bardziej szorstkiej powierzchni cięcia niż w przypadku innych frezów końcowych.

Frezki do rowków mogą wykorzystać swoje zęby końcowe po bokach wiercenia (w przeciwieństwie do wiertła i innych narzędzi tnących), co zapewnia niezrównaną precyzję i wszechstronność podczas wykonywania bardziej zróżnicowanych cięć, w tym cięć wzdłużnych - coś, czego inne frezy końcowe nie są w stanie zrobić.

Kiedy stosuje się frezki do rowków?
Frezki do rowków są niezbędne w wielu branżach dzięki ich zdolności do cięcia we wszystkich kierunkach. Te branże obejmują:

• Obróbkę metali

• Obróbkę drewna

• Inżynierię

• Budownictwo

• Stolarstwo

• Inne ogólne zastosowania obróbki

Jeśli szukasz idealnego rodzaju frezki do rowków (lub innego rodzaju frezy końcowej) do swojej pracy, ale nie jesteś pewien, która będzie najlepsza dla Twoich potrzeb, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze frezki do rowków
• Materiał - Podczas przeglądania frezek do rowków, staniesz przed kilkoma różnymi wyborami materiałów. Najczęstsze to HSS (stal szybkotnąca), węglik i kobalt.

HSS jest najtańszy i najczęściej dostępny spośród trzech, jednak frezy HSS tną wolniej.

Frezy do rowków z węglika są nieco droższe, jednak charakteryzują się większą wytrzymałością i szybszym cięciem.

Frezy do rowkó

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 514

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 514