Sherwood

12.00mm WIERTEŁKOWY WIERTEŁKOWY HSSS/S ROZPOZNAWCZY DRUT 120 DEG

SKU:

SHR0252538K

zł30.99

Bez podatku VAT

zł38.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania pogłębień i fazowania otworów.
    Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość fletu

    30mm

    EAN

    5036140173545

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    120°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    High Speed Steel

    Seria

    C530

    Średnica wiertła metryczna

    12

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie

    NC Spotting