zł59.21
Bez podatku VAT
zł72.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania pogłębień i fazowania otworów.
Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 115mm |
Długość fletu | 35mm |
EAN | 5036140173552 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 120° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | High Speed Steel |
Seria | C530 |
Średnica wiertła metryczna | 16 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie | NC Spotting |