zł12.44
Bez podatku VAT
zł15.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania pogłębień i fazowania otworów. Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 46mm |
Długość fletu | 12mm |
EAN | 5036140173446 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Seria | C520 |
Średnica wiertła metryczna | 4 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie | NC Spotting |