Sherwood

6.00mm STUB WIERTEŁKO CENTRALNE

SKU:

SHR0251396J

MPN:

.

zł46.65

Bez podatku VAT

zł57.38

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Seria S510: K...t 135°
    Nawiertaki z krótk... części... skrawaj...c... do wiercenia blach i wykonywania nawierceń, z wytrzymałym rdzeniem usztywniaj...cym oraz zmniejszon... wielkości... ścinania dla ułatwienia penetracji (zmniejszenia sił osiowych).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    18mm

    EAN

    5036140271401

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    S510

    Średnica wiertła metryczna

    6

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana

    Zastosowanie

    Namierzanie i centrowanie