zł94.79
Bez podatku VAT
zł116.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nawiertaki z węglików spiekanych s... bardziej odporne na zużycie od nawiertaków wykonanych ze stali szybkotn...cej (HSS). Odpowiednie do wielkoseryjnej obróbki aluminium, tworzyw sztucznych, stali automatowych, żeliwa, materiałów tytanowych i niektórych materiałów stosowanych w aeronautyce. Stabilność węglików spiekanych powoduje to, że narzędzie jest bardziej sztywne i tym samym mniej podatne na odchylenia, utrzymuj...c duż... dokładność obróbki. Użytkownicy powinni zwrócić uwagę na to, że ci...głe duże obci...żenia udarowe mog... spowodować uszkodzenie narzędzia z uwagi na jego kruchość.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 60mm |
Długość fletu | 23mm |
EAN | 5036140187474 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Węglik |
Średnica wiertła metryczna | 8 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie | Namierzanie |