zł169.57
Bez podatku VAT
zł208.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania pogłębień i fazowania otworów.
Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.
Zestaw 90°: Zawartość: 4.00, 6.00, 8.00, 10.00 i 12.00mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 12 21 24 30 |
EAN | 5036140272453 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Seria | C520 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie | NC Spotting |