zł406.41
Bez podatku VAT
zł499.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Metryczny M3 - M12
32-elementowy zestaw narzynek i gwintowników ze stali węglowej w metalowej walizce. Do ogólnych prac warsztatowych i konserwacyjnych.
Narzynki w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12.
Gwintowniki w rozmiarach (po 1 każdego rodzaju: zdzierak, pośredni i wykańczak): M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12.
Pokrętło do gwintowników: M1 - M12 x 210 mm.
Oprawka do narzynek: 25 x 9 x 210 mm.
Grzebień metryczny do mierzenia gwintów.
Wkrętak płaski: 6 mm.
32 SZTUKI
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140254923 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Liczba kranów | 21 |
Liczba matryc | 7 |
Liczba rusztów | 37 |
Materiał kranu | Stal węglowa |
Najmniejszy rozmiar gwintu | M3 |
Największy rozmiar gwintu | M12 |
Standardowe wymiary dotknięcia | ISO 529 |
Standardowy gwint | Metryczny |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ matrycy | Matryca okrągła |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
Typ zestawu | Zestaw do gwintowania |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | Klucz do gwintowników typu belka M1 - M12 x 210mm Metryczna regulacja nachylenia gwintu |
Zakres wielkości gwintu | M3 - M12 |