Senator

Zestaw narzędzi do gwintowania M3-M6 z HSS (10 sztuk)

SKU:

SEN0869920K

MPN:

SEN0869920K

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Gwintowniki maszynowe i narzynki HSS
    • Do ogólnych prac warsztatowych i konserwacyjnych
    • Produkt jest zgodny z normą ISO529 oraz BS1127
    Zawartość:
    Rozmiary gwintów i narzynek: od M3 do M6 Klucz do gwintowników typu „T" (obsługa
    M3-M6) Oprawa do narzynek 1" O/D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140257429

    ECLASS Code

    21010210

    Liczba kranów

    4

    Liczba matryc

    4

    Liczba rusztów

    10

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Najmniejszy rozmiar gwintu

    M3

    Największy rozmiar gwintu

    M6

    Standardowe wymiary dotknięcia

    ISO 529

    Standardowy gwint

    Metryczny

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ matrycy

    Matryca okrągła

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    Typ zestawu

    Zestaw do gwintowania

    UNSPSC Code

    27112806

    W zestawie:

    Klucz do gwintowników typu T

    Zakres wielkości gwintu

    M3 - M6