zł1226.60
Bez podatku VAT
zł1508.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
W zestawie narzynki i gwintowniki zgrubne i precyzyjne
• Gwintowniki maszynowe i narzynki ze stali węglowej
• Do ogólnych prac warsztatowych i konserwacyjnych
• Dostarczane w mocnej plastikowej walizce
Zawartość:
Rozmiary gwintów i narzynek: Zgrubne: od M6 do M24, Precyzyjne: od M6 do M24
Klucz do gwintowników typu „T", oprawka do narzynek, adapter do narzynek, wkrętak płaski
45 SZTUKI
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140257412 |
ECLASS Code | 21010210 |
Liczba kranów | 20 |
Liczba matryc | 20 |
Liczba rusztów | 45 |
Materiał kranu | Stal węglowa |
Najmniejszy rozmiar gwintu | M6 |
Największy rozmiar gwintu | M24 |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne Metryczny drobny |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ matrycy | Matryca okrągła |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
Typ zestawu | Zestaw do gwintowania |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | Uchwyt matrycy Wkrętak płaski |
Zakres wielkości gwintu | M6 - M24 |