zł1356.02
Bez podatku VAT
zł1667.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość: Gwintowniki HSS - ISO 529:
HSSGT Prosty trapezowy: 1/8" x 28, 1/4" x 19, 3/8" x 19 and 1/2" x 14.
HSSGT Prosty pośredni: 3/4" x 14.
HSSGT Prosty ze skośną powierzchnią natarcia: 1/8" x 28, 1/4" x 19, 3/8" x 19 and 1/2" x 14.
HSS Narzynki - BS 1127x 15/16"
Zewnętrzna średnica narzynki HSS: 1/8" x 28, 1/4" x 19 and 3/8" x 19.
HSS Narzynki sześciokątne - BS 1127: HSS Narzynka sześciokątna: 1/2" x 14 and 3/4" x 14.
HSS Wiertło Jobber z chwytem walcowym: 8.80 and 11.80mm,
HSS 1/2" Wiertło z chwytem walcowym: 15.25, 19.00 and 24.50mm.
Uchwyty: 15/16" Oprawka do narzynek o średnicy.
Pokrętło do gwintowników: 1/16" - 1/4" and 1/4" - 3/4".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140282322 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Liczba kranów | 9 |
Liczba matryc | 5 |
Liczba rusztów | 22 |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Najmniejszy rozmiar gwintu | 1/8 cala |
Największy rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Standardowe wymiary dotknięcia | DIN 1814 DIN 225 |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ klucza do kranu | Prosta rączka kierownicy |
Typ matrycy | Matryca okrągła Nakrętka sześciokątna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
Typ zestawu | Zestaw do gwintowania, gwintowników i wiertła |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | 1/4 cala - 3/4 cala (1) Wiertło o prostych żłobkach: 3/4 cala-14 (2) Klucz do gwintowania: 1/16 cala-1/4 cala (3) Zredukowane wiertła z HSS (Kowale) 1/2 cala: 15,25 mm, 19,00 mm, 24,50 mm (4) Wiertła stożkowe o stożkowym trzonie: 1/8 cala - 28, 1/4 cala - 19, 3/8 cala - 19, 1/2 cala - 14 (6) Wiertło HSS: 8,80 mm Metalowa obudowa |
Wykończenie/powłoka kranu | Niepowlekane |
Zakres wielkości gwintu | 1/8 cala - 3/4 cala |