SKU:
SHR0259960K
zł639.91
Bez podatku VAT
zł787.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone na niebiesko. Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm... BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N i ANSI B94 -11M.
28-sztukowy zestaw gwintowników i wierteł
Gwintowniki (Wstępny, zdzierak i wykańczak): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Wiertła pod gwint: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140015517 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba rusztów | 28 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | M12 |
Maksymalny rozmiar wiertła | 10.2mm |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Materiał wiertła | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar dotknięcia | M3 |
Minimalny rozmiar wiertła | 2.5mm |
Rozmiar dotknięcia w zestawie | M12. M5 M6 M8 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 10.2. 4.2 6.8 8.5 |
Standardowy wątek dotknięcia | Metryczny |
Standardy spełnione | BS328 : Część 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 -11M. |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/powłoka kranu | niebieski |
Wykończenie/powłoka wiercenia | niebieski |