zł373.58
Bez podatku VAT
zł459.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Jakość przemysłowa. Szlifowane rowki wiórowe, wykończenie „na niebiesko".
Dostarczane w metalowych kasetach. Wykonane zgodnie z normami BS328: Part 1: 1986, DIN 338N oraz ANSI B94 -11M.
Zestaw składa się z 28 elementów (mm):
Gwintowniki: (wstępny, zdzierak oraz wykańczak): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
Wiertła: 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140257443 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba rusztów | 28 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | M12 |
Maksymalny rozmiar wiertła | 10.2mm |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Materiał wiertła | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar dotknięcia | M3 |
Minimalny rozmiar wiertła | 2.5mm |
Rozmiar dotknięcia w zestawie | M12. M4 M5 M6 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 10.2. 2.5 3.3 5.0 8.5 |
Standardowy wątek dotknięcia | Metryczny |
Standardy spełnione | BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529 |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/powłoka kranu | Niebieski |
Wykończenie/powłoka wiercenia | Niebieski |