zł445.41
Bez podatku VAT
zł547.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
24 Piece Tap & Drill Sets - Taps (Taper, Second and Bottom)
• Industrial Quality
• Ground flute
• Blue finish
• Supplied in indexing metal cases
• Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338N & ANSI B94 -11M
• UNC Tap & Drill set contains Taps No8 - 1/2" + Tapping Drills 3.5 - 10.28
The image is for illustration purposes only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140226654 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba rusztów | 24 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 1/2 cala |
Maksymalny rozmiar wiertła | 10.8mm |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Materiał wiertła | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar dotknięcia | No.8 |
Minimalny rozmiar wiertła | >350mm |
Rozmiar dotknięcia w zestawie | 1/4 cala 5/16in. No.10 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 3.5 - 10.8 |
Standardowy wątek dotknięcia | UNC |
Standardy spełnione | DIN 338N |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ obudowy | Metalowa obudowa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/powłoka kranu | Niebieski |
Wykończenie/powłoka wiercenia | Niebieski |