zł219.64
Bez podatku VAT
zł270.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość: Oprawki do narzynek: 1x 13/16”, 1x 1”, 1x 15/16”.
Pokrętła do gwintowników: 1x 2.8 - 5.0 i 1x 4.0 - 10.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy trzpieniowych do gwintowników z uchwytem prostym |
Brand | Kennedy |
Długość całkowita klucza prętowego | 150 175 210 275mm |
Długość całkowita matrycy | 150 210 275mm |
EAN | 5036140002616 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba rusztów | 5 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 10mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 10mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 2.8mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2.8mm |
Regulacja uchwytu T | Stały uchwyt |
Rozmiar kwadratu | 2.8 - 5 4 - 10mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
W zestawie: | (2) Standardowe klucze do gwintowania: od 2,8 mm do 5,0 mm (3) Stoliki do gwintowania: 13/16 cala 4mm to 10mm |
Wymiary standardowe | ISO 529 |