noscriptKennedy Tradycyjny klucz do gwintowania 4.0 - 12.0MM | Cromwell Tools

Kennedy

Tradycyjny klucz do gwintowania 4.0 - 12.0MM

SKU:

KEN5188390K

zł107.04

Bez podatku VAT

zł131.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Całość stalowa, utwardzona i hartowana powłoka, solidna konstrukcja, utwardzone szczęki i obrotowy, nastawny uchwyt dla dobrego mocowania. Zaprojektowane z prostym uchwytem zwiększającym siłę dźwigni, zwłaszcza gdy używa się gwintowników
    o większej średnicy. Wielkości narzynek ISO 529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz do gwintowników z uchwytem prostym

    Brand

    Kennedy

    Długość całkowita klucza prętowego

    380mm

    EAN

    5036140002593

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    12mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    4mm

    Regulacja uchwytu T

    Stały uchwyt

    Rozmiar kwadratu

    4.3 - 14mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529