zł146.02
Bez podatku VAT
zł179.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Całość stalowa, utwardzona i hartowana powłoka, solidna konstrukcja, utwardzone szczęki i obrotowy, nastawny uchwyt dla dobrego mocowania. Zaprojektowane z prostym uchwytem zwiększającym siłę dźwigni, zwłaszcza gdy używa się gwintowników
o większej średnicy. Wielkości narzynek ISO 529.
2-sztukowy zestaw pokręteł do gwintowników
Zawartość: Wymiar kwadratu chwytu: 1.6 - 6.4mm i 6.4 - 19.1mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy do gwintowników z uchwytem prostym |
Brand | Kennedy |
Długość całkowita klucza prętowego | 180 360mm |
EAN | 5036140046733 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba rusztów | 2 |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 12mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2.8mm |
Regulacja uchwytu T | Stały uchwyt |
Rozmiar kwadratu | 2.8 - 5 4 - 12mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
W zestawie: | (2) Standardowe klucze do gwintowania: od 2,8 mm do 5,0 mm 4mm to 12mm |
Wymiary standardowe | ISO 529 |