zł485.74
Bez podatku VAT
zł597.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ angielski
Używane do operacji ręcznego gwintowania, zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach rozciągliwa stalowa powierzchnia z obrotowa gałka, 4 wyrównawcze zaciski mających za zadanie utrzymać gwintownik i posuwowy
chwyt T który, może być użyty kiedy gwintowana jest powierzchnia boczna.
Zestaw pokręteł do gwintowników, typ T
Zawartość:
Długości standardowe: 1.5 - 2.8, 2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.
Długości specjalne: 2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy gwintownikowych z uchwytem T |
Brand | Kennedy |
Długość korpusu klucza | 255 72 94mm |
Długość rękojeści | (1) 65 (2) 82mm |
EAN | 5036140002708 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba rusztów | 5 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 9mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 9.4mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 2mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2mm |
Regulacja uchwytu T | Rękojeść przesuwna |
Rozmiar kwadratu | 2 - 2.8 35° 7 - 9.4mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
W zestawie: | Klucz do gwintowników brytyjskich (3) Standardowy, (2) Długi |
Wymiary standardowe | ISO 529 |