Kennedy

Klucz do gwintowania z uchwytem typu RATCHETING CHUCK o średnicy 3,0-6,0mm

SKU:

KEN5188720K

zł106.08

Bez podatku VAT

zł130.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyknanie z utwardzonej i hartowanej stali, powierzchnia chromowana wykończona na połysk. Przełącznik boczny do zmiany kierunku obrotów , sprzężony z pokrętłem T,
    czyni z tego pokrętła idealne narzędzie w miejscach o trudnym dostępie. Pakowane pojedynczo.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z grzechotką i uchwytem T

    Brand

    Kennedy

    Długość korpusu klucza

    85mm

    Długość rękojeści

    98mm

    EAN

    5036140017122

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    6mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    6mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    3mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    3mm

    Regulacja uchwytu T

    Rękojeść przesuwna

    Rozmiar kwadratu

    3 - 6mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    ISO 529