zł513.90
Bez podatku VAT
zł632.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tulejki ze sprzęgłem. Odpowiednie do oprawek do gwintowania z kompensacją osiową pokazanych powyżej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Poślizg sprzęgła |
A/F | 14mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140285125 |
ECLASS Code | 21021101 |
For DIN Taps | ISO 529 BA ISO 529 BSF ISO 529 BSP ISO 529 BSW ISO 529 UNC ISO 529 UNF |
Gwint x skok | 1" BSF 1" BSW 1" UNC 1" UNF |
Manufacturers Code | 1814 |
Rozmiar gwintu | M24 |
Trzon | 18mm |
UNSPSC Code | 27112808 |
Wymiary | SC31/ 2 |