zł692.60
Bez podatku VAT
zł851.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Spark Plug Kits
All spark plug kits contain a Tandem tap instead of a clearance drill and tap. The first lead of the Tandem tap locates on the existing thread of the hole in the cylinder head. By following the existing thread, the thread form for the wire insert will be re-cut at exactly the correct angle.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | HeliCoil |
Długość wstawienia | 8.4mm |
EAN | 4250361202490 |
ECLASS Code | 21043000 |
Forma gwintu | Metryczny |
Liczba w opakowaniu | Packs of 10 Inserts |
Nr części MFR | 41851149100/10 |
Rozmiar gwintu | M14 x 1.25 |
Styl narzędzia | Metryczne narzędzie do wkładania Helicoil |
Typ stuknięcia | Kranik tandemowy |
UNSPSC Code | 27112810 |