Naprawa gwintów

Wybierz Cromwell dla szerokiego wyboru zestawów do naprawy gwintów i akcesoriów online. Bardzo praktyczne i łatwe w użyciu, możesz znaleźć różne rozmiary gwintów i zestawy, które spełnią Twoje wymagania. W ofercie posiadamy produkty od znanych, wiodących dostawców na rynku, takich jak HeliCoil®, Kennedy-Pro® i Kennedy-ReCoil®.

Czym jest naprawa gwintu?

Częstym problemem podczas używania otworów z gwintami jest to, że gwinty mogą się rozerwać lub uszkodzić. Gdy tak się stanie, masz dwie możliwości: albo wiercić kolejny otwór, albo, gdy to nie jest możliwe, naprawić gwint i ponownie ustalić pewne dopasowanie dla elementu mocującego. Naprawa gwintu polega na poszerzeniu i nawierceniu otworu przed zamontowaniem spiralnego wkładu gwintującego, dzięki czemu można kontynuować korzystanie z tego samego otworu i tego samego elementu mocującego minimalnym kłopotem.

Kiedy stosuje się naprawę gwintu?

Naprawa lub tworzenie otworu z gwintem do montażu elementu mocującego, zestawy do naprawy gwintów i wkłady gwintowane są praktyczną inwestycją, gdy elementy mocujące są szeroko stosowane lub wykonane z miękkich materiałów.

Względy przy wyborze naprawy gwintu

• Średnica otworu - Zestawy do naprawy gwintów są dostępne w pojedynczych rozmiarach, takich jak M10, M12 itp., lub w zestawach wielu rozmiarów, zapewniając większą elastyczność.

• Typ otworu - Istnieje wiele różnych wkładów gwintujących dostępnych dla każdego zastosowania, w tym typy przez otwór, samozamykające się gwinty, stożkowe typy i inne, aby naprawić każdy gwintowany otwór.

• Długość wkładu - Dłuższy wkład zapewni większą wytrzymałość na rozciąganie niż krótszy wkład gwintujący. Grubość materiału musi zawsze być większa niż długość wkładu, zwłaszcza dla typów otworów przez otwór.

• Materiał gwintu - Wybór materiałów wkładów oferuje różne właściwości w zależności od wymagań naprawy. Na przykład stal węglowa jest najczęściej stosowanym materiałem i nadaje się do większości zadań, podczas gdy stal nierdzewna nie rdzewieje ani nie utlenia się, a tytan zapewnia doskonałą wytrzymałość w zastosowaniach o dużym obciążeniu.

Rozpraszacz żargonu dotyczącego naprawy gwintu

Chcemy, aby wybór odpowiedniego wkładu dla Ciebie był łatwy. Dlatego przygotowaliśmy krótką definicję każdego rodzaju wkładu gwintującego...

• Wkłady swobodnie biegnące - gładka cewka drutu nie posiada końcówek i pozwala na szybką i prostą naprawę rozerwanych gwintów w otworach z gwintami.

• Wkłady z blokadą - posiadają one samoblokujący moment obrotowy, który zapewnia, że elementy mocujące są zabezpieczone przed poluzowaniem się w wyniku uderzeń lub wibracji.

• Rolki z wkładami - podobnie jak rolka kabla, jest to rolka o stałym rozmiarze spiralnych wkładów, które można odciąć w razie potrzeby. Ze względu na swoją budowę nie posiadają końcówek i stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla osób często naprawiających gwinty.

• Wkład z końcówką - końcówka (część cewki, która znajduje się centralnie na górze wkładu) jest przeznaczona do chwytania przez narzędzie do wkładu i obracania cewki na miejsce. Do tego typu wkładu wymagane jest narzędzie do złamania końcówki i będzie ono dostarczone w większości zestawów do naprawy gwintów.

• Wkład bez końcówki - idealny do otworów przez otwór, można go włożyć z obu stron i nie wymaga złamania końcówki.

FAQ

Jaki jest najwytrzymniejszy wkład gwintujący?

Wkłady gwintujące tytanowe zapewniają doskonałą wytrzymałość i stabilność. Nie rdzewieją i nadają się do użytku w większości środowisk.

Jak głęboko należy osadzić wkład gwintujący?

Otwór pod wkład gwintujący powinien być o półtora raza głębszy od wkładu i powinien znajdować się pół obrotu poniżej góry otworu.

Czy do osadzenia wkładu gwintującego potrzebuję kleju?

W niektórych przypadkach tak, klej może być określony przez producenta i w niektórych przypadkach dostarczany wraz z wkładem. Dodatkowym przydatnym produktem przy osadzaniu wkładu jest płyn do cięcia, który pomaga smarować narzędzie do nawiercania otworu, przygotowując go do osadzenia wkładu.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 117

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 117