zł139.75
Bez podatku VAT
zł171.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Urządzenie zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach, do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.
**Pojedynczy otwór mocujący 13mm dla nitu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Regulowany zacisk |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086852 |
ECLASS Code | 21020501 |
Ruch paska | 85° |
Ruch uchwytu | 50° |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | Nasada (3/8") i uszczelka oporowa |