zł85.44
Bez podatku VAT
zł105.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Urządzenie niskie, zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk przemysłowy |
Brand | Atlas Workholders |
Długość | 138.1mm |
EAN | 5036140075658 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | PC-201-B |
Ruch paska | 60° |
Ruch uchwytu | 85° |
Szerokość | 38mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | Nasada (M6) i uszczelki oporowe |