zł129.73
Bez podatku VAT
zł159.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Działanie na linii prostej które daje temu zaciskowi o stylu tłokowym ekstremalnie dużą ładowność przy zachowaniu kompaktowej formy. Te dociski działają też w otwartej pozycji co pozwala na użycie funkcji dociągu (np. przy pracy z fromami gumowymi, piankowymi). Wszystkie modele mają blokowany trzpień obrotowy z możliwością regulacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk Push Pull |
Brand | Indexa |
Długość | 125mm |
EAN | 5036140086920 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | GH-36020M-K |
Ruch paska | 30° |
Ruch uchwytu | 145° |
Styl | Montowany na nosie |
Szerokość | 50mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | SA-085012 - Wrzeciono sześciokątne |
Wysokość | 95mm |