zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Działanie na linii prostej które daje temu zaciskowi o stylu tłokowym ekstremalnie dużą ładowność przy zachowaniu kompaktowej formy. Te dociski działają też w otwartej pozycji co pozwala na użycie funkcji dociągu (np. przy pracy z fromami gumowymi, piankowymi). Wszystkie modele mają blokowany trzpień obrotowy z możliwością regulacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk Push Pull |
Brand | Indexa |
Długość | 125mm |
EAN | 5036140086937 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | GH-304-CM |
Ruch paska | 32° |
Ruch uchwytu | 183° |
Styl | Płaska podstawa |
Szerokość | 57.2mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | SA-085012 - Wrzeciono sześciokątne |
Wysokość | 75mm |